Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje0.688 pulg.
- Peso0.02 lb
- Ancho0.125 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.125 pulg.
- Tipo de diseñoBV
- Material labialGoma de fluorcarbono (FKM)
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 400 °F
- Tolerancia a la presiónHasta 4000 psi (más de 500 psi utilice una arandela de respaldo)
- Aplicación típicaUtilícelo con la combinación Motion rotativo/reciprocante o Motion solo rotativo en aplicaciones de baja velocidad como válvulas accionadas a mano, frenos, embragues, acumuladores, conectores, bombas y dispositivos de vacío.
- UPC_NO085311080927
Descripción general
Descripción del fabricante
721570 SELLO