Motion
F 1+5/16
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, 1-5/16 in Bore, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB
Artículo MI #02238882
No. Fabricante F 1+5/16
Precio368.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, 1-5/16 in Bore, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB
Artículo MI #02238882
No. Fabricante F 1+5/16
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
Precio368.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-5/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    F
  • Brida exterior Diámetro  
    6.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.8125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6250 pulg.
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • UPC_NO
    097039385420

Descripción general

Descripción del fabricante
F 1-5/16 CASQUILLO QD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"