Motion
F 3
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, 3 in Bore, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB
Artículo MI #02238910
No. Fabricante F 3
Precio320.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, 3 in Bore, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB
Artículo MI #02238910
No. Fabricante F 3
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
Su precio$320.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    F
  • Brida exterior Diámetro  
    6.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.8125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6250 pulg.
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • UPC_NO
    097039385697

Descripción general

Descripción del fabricante
F 3 CASQUILLO QD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos