Motion
F 3-7/8
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, 3-7/8 in Bore, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB
Artículo MI #02238923
No. Fabricante F 3-7/8
Precio368.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, 3-7/8 in Bore, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB
Artículo MI #02238923
No. Fabricante F 3-7/8
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
Precio368.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-7/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    F
  • Brida exterior Diámetro  
    6.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.8125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6250 pulg.
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • UPC_NO
    097039385789

Descripción general

Descripción del fabricante
F 3-7/8 CASQUILLO QD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"