Motion
ASPP202-010

NTN
ASPP202-010

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, servicio ligero
Artículo MI #02240729
No. Fabricante ASPP202-010
Precio56.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASPP202-010

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, servicio ligero
Artículo MI #02240729
No. Fabricante ASPP202-010
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
Precio56.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    0.8740 pulg.
  • Ancho de la base
    0.9687 pulg., 25.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.6875 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    86 mm
  • Ancho general
    1.1145 pulg.
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AS202-010
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PP203
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359020199
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AS202-010
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359020199

Descripción general

Descripción del fabricante
ASPP202-010 BLOQUE DE ALMOHADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"