Motion
24038-E1-K30

FAG (Schaeffler)
24038-E1-K30

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 100 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02240841
No. Fabricante 24038-E1-K30
Precio6,371.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
24038-E1-K30

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 100 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02240841
No. Fabricante 24038-E1-K30
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
Precio6,371.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Peso
    51.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 240..-BE-K30, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:30
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2140 rpm
  • Velocidad máxima
    2140 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    4012802485417

Descripción general

Descripción del fabricante
24038-BE-XL-K30