Motion
BL544 CL
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 4 x 4 , Paso de 0.6250 pulg., Resistencia a la rotura de 17600 lb, Material de acero
Artículo MI #02240847
No. Fabricante BL544 CL
Precio7.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 4 x 4 , Paso de 0.6250 pulg., Resistencia a la rotura de 17600 lb, Material de acero
Artículo MI #02240847
No. Fabricante BL544 CL
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
Precio7.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    17600 lb
  • Lazada
    4 x 4
  • Placa de enlace Altura  
    0.591 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.094 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Pasador Diámetro  
    0.234 pulg.
  • Paso  
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho entre las placas exteriores
    0.888 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    160
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039179562

Descripción general

Descripción del fabricante
BL544 ENLACE DE CONEXIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos