Motion
41681746

Gates
41681746

Manguera de aire y refrigerante - Diámetro interior de 73 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 55 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #02240887
No. Fabricante 41681746
Precio221.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
41681746

Manguera de aire y refrigerante - Diámetro interior de 73 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 55 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #02240887
No. Fabricante 41681746
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
Su precio$221.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    73 mm
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y refrigerante
  • Número de Upc del fabricante
    072053133103
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • UPC_NO
    072053133103
  • Presión de trabajo
    55 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE 2-7/8" A RAYAS VERDES II 24246

También puede gustarle