Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total11 mm
- Longitud total27.6 mm
- Ancho general15 mm
- Peso13 g
Detalles
- Carga aplicableCircuito IC, PLC, relé
- País de origenJP
- Conexión eléctrica0.5m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de montajeFerrocarril
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, JIS C 0920
- Acción de cambioPNP (3 hilos)