Motion
D-M9P-382

SMC
D-M9P-382

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, M8 3 PINES, CABLE DE 6"
Artículo MI #02241676
No. Fabricante D-M9P-382
Precio49.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
D-M9P-382

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, M8 3 PINES, CABLE DE 6"
Artículo MI #02241676
No. Fabricante D-M9P-382

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    4.6 mm
  • Longitud total
    22 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Peso
    50 g

Detalles

  • Carga aplicable
    Circuito IC, PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    0.5m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    PNP (3 hilos)

Descripción general

Descripción del fabricante
D-M9P-382 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

También puede gustarle