Motion
0783
Variador de CC - 1/6 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, salida de 130 V CC, no regenerativo, clasificación IP-00, 50/60 Hz, chasis
Artículo MI #02241714
No. Fabricante 0783
Precio346.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1/6 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, salida de 130 V CC, no regenerativo, clasificación IP-00, 50/60 Hz, chasis
Artículo MI #02241714
No. Fabricante 0783
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
Precio346.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificado para funcionamiento continuo a temperatura ambiente de 50° C sin disipador de calor adicional. Acciona motores de CC de imán permanente de 130 voltios en régimen bodina. Acciona motores de CC PM de 90 V "clasificados para SCR" y 130 V "clasificados para PWM" fabricados por otros fabricantes. Conexiones realizadas a los modelos 0780 y 0781 con lengüetas de conexión rápida de 0.25". Siete terminales de acoplamiento suministrados con control. Conexiones realizadas a los modelos 0783 y 0784 con bloque de terminales enchufable (suministrado con control).
  • Rango de temperatura ambiente
    32 a 122 °F
  • Tipo de freno
    Dinámico
  • Frenado
    No
  • Corriente continua
    1.25 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    130 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-00
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Tipo de retroalimentación
    ninguno
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Ejecutar/Detener/Jog
  • Caballos de fuerza
    1/6 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia máx.
    1/6 CV
  • Corriente pico
    2.5 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA

Descripción general

Descripción del fabricante
0783 CONTROL
  • Funciona con línea de CA de 115 V, 50/60 Hz
  • Salida de CC filtrada para un funcionamiento del motor más frío, mayor vida útil del cepillo, menor ruido audible y mayor rango de velocidades
  • La retroalimentación EMF posterior mantiene una regulación de velocidad superior al 2 %
  • Interruptores de inmersión para calibrar fácilmente el control para diferentes tamaños de motor
  • Dos LED de diagnóstico indican cuando la alimentación está encendida y cuando la salida de corriente está en el límite establecido por el potenciómetro TORQ
  • Cinco recipientes integrados ajustables por el usuario para límite de par, límite de velocidad mínima, límite de velocidad máxima, tiempo de aceleración y regulación de velocidad
  • La velocidad se puede ajustar manualmente utilizando un potenciómetro remoto de 10k velocidades (incluido con el control)
  • Conexiones para interruptor de inhibición opcional suministrado por el usuario

También puede gustarle