Motion
4-5V18.7-3535 HOJA

DODGE
4-5V18.7-3535 SHEAVE

111230 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 5V Sección de correa, 4 Ranura, 18.6 pulg. de diámetro de paso, 18.70 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3535 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02241815
No. Fabricante 4-5V18.7-3535 SHEAVE
Precio811.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
4-5V18.7-3535 SHEAVE

111230 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 5V Sección de correa, 4 Ranura, 18.6 pulg. de diámetro de paso, 18.70 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3535 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02241815
No. Fabricante 4-5V18.7-3535 SHEAVE
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
Su precio$811.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Cara Ancho  
    3.0625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-7/8 a 3-15/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-7/8 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (1-3/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-7/8 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-5/16 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    18.7000 pulg.
  • Ancho general
    3.49 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.6 pulg.
  • Peso
    80.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3535
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    782475526758

Descripción general

Descripción del fabricante
4/5V18.7 VT-3535 HOJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"