Motion
2403-04-03
2403-04-03 MJ-MJ RECTO
Artículo MI #02242389
No. Fabricante 2403-04-03
Precio9.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2403-04-03 MJ-MJ RECTO
Artículo MI #02242389
No. Fabricante 2403-04-03
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
Su precio$9.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 3/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°, 3/16 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 3/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°, 3/16 JIC 37°
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho JIC 37° Flare x 3/16 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/8–24
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    7500 psi
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    2403

Descripción general

Descripción del fabricante
2403-04-03 MJ-MJ RECTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"