Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.381 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Diámetro del eje3.500 pulg.
- Peso0.44 lb
Detalles
- Material labialPoliacrilato
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893507019
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos nacionales Timken
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Resistencia a los lubricantes EP
- Mayor capacidad de calor que el nitrilo
- Baja hinchazón en fluidos de hidrocarburos.