Motion
15147
Polea intermedia con correa en V - Orificio de 17 mm, 4.13 pulg. D.E., sección B
Artículo MI #02242407
No. Fabricante 15147
Precio30.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia con correa en V - Orificio de 17 mm, 4.13 pulg. D.E., sección B
Artículo MI #02242407
No. Fabricante 15147
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
Precio30.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    4.1300 pulg.
  • Peso
    0.319 lb

Detalles

  • Tipo de producto
    Poleas intermedias con correa en V
  • UPC_NO
    662345007207

Descripción general

Descripción del fabricante
VA4130 POLEA
  • Diseñado para ofrecer resistencia y durabilidad; se utiliza con correas estándar A, B y 5V sección V en una variedad de aplicaciones industriales
  • Las nervaduras de soporte radial proporcionan soporte adicional para la correa y evitan la deformación de la ranura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo