Motion
ALC-12PPJ

RAYOVAC
ALC-12PPJ

Batería estándar - C, Química: alcalina, 1.5 V, Cantidad del paquete: 12
Artículo MI #02242515
No. Fabricante ALC-12PPJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RAYOVAC
ALC-12PPJ

Batería estándar - C, Química: alcalina, 1.5 V, Cantidad del paquete: 12
Artículo MI #02242515
No. Fabricante ALC-12PPJ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    C
  • Altura
    4.6
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    12
  • Ancho
    8.1

Detalles

  • Capacidad de la batería
    7316 mAh
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tipo de batería
    Batería desechable
  • Tensión de la batería
    1.5
  • Características y beneficios
    • La caja de almacenamiento resellable mantiene las baterías contenidas y organizadas• Precio por paquete
  • Cantidad del paquete
    12
  • Recargable o desechable
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
ALC-12PP C TAMAÑO ULTRAPRO ALCALINO
  • La caja de almacenamiento resellable mantiene las baterías contenidas y organizadas
  • Precio por paquete

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo