Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaC
- Altura6.1
- Tamaño de paquete de batería estándar12
- Ancho10.1
Detalles
- Capacidad de la batería16630 mAh
- Química de la bateríaAlcalina
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería1.5
- Características y beneficios• La caja de almacenamiento resellable mantiene las baterías contenidas y organizadas• Precio por paquete
- Cantidad del paquete12
- Recargable o desechableDesechable
Descripción general
- La caja de almacenamiento resellable mantiene las baterías contenidas y organizadas
- Precio por paquete