Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaC
- Altura0.22333333333333336
- Tamaño de paquete de batería estándar6
- Ancho0.3133333333333333
Detalles
- Capacidad de la batería7316 mAh
- Química de la bateríaAlcalina
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería1.5
- Características y beneficios• Especialmente diseñado para uso profesional• Fórmula sin mercurio• Práctico envoltorio retráctil para minimizar el embalaje• Los tamaños AAA, AA, C y D se fabrican con orgullo en los Estados Unidos• Fresco garantizado durante diez años• Mejor uso antes de la fecha con batería• Precio por cada
- Cantidad del paquete6
- Recargable o desechableDesechable
Descripción general
- Especialmente diseñado para uso profesional
- Fórmula sin mercurio
- Envoltura retráctil para minimizar el embalaje
- Los tamaños AAA, AA, C y D se fabrican con orgullo en los Estados Unidos
- Fresco garantizado durante diez años
- Se utiliza mejor antes de la fecha de la batería
- Precio por cada