Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaD
- Altura0.42333333333333334
- Tamaño de paquete de batería estándar6
- Ancho0.20833333333333334
Detalles
- Capacidad de la batería16630 mAh
- Química de la bateríaAlcalina
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería1.5
- Características y beneficios• Especialmente diseñado para uso profesional• Fórmula sin mercurio• Práctico envoltorio retráctil para minimizar el embalaje• Los tamaños AAA, AA, C y D se fabrican con orgullo en los Estados Unidos• Fresco garantizado durante diez años• Se recomienda su uso antes de la fecha en la batería
- Cantidad del paquete6
- Recargable o desechableDesechable
Descripción general
- Especialmente diseñado para uso profesional
- Fórmula sin mercurio
- Envoltura retráctil para minimizar el embalaje
- Los tamaños AAA, AA, C y D se fabrican con orgullo en los Estados Unidos
- Fresco garantizado durante diez años
- Se utiliza mejor antes de la fecha de la batería