Motion
ALAA-8J

RAYOVAC
ALAA-8J

Batería estándar - AA, Química: alcalina, 1.5 V, Cantidad del paquete: 8
Artículo MI #02242580
No. Fabricante ALAA-8J
Precio0.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RAYOVAC
ALAA-8J

Batería estándar - AA, Química: alcalina, 1.5 V, Cantidad del paquete: 8
Artículo MI #02242580
No. Fabricante ALAA-8J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Diámetro
    0.55 pulg.
  • Altura
    1.92 pulg., 0.09875
  • Altura total
    1.96 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    1
  • Ancho
    0.55875

Detalles

  • Capacidad de la batería
    2620 mAh
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Serie de baterías
    Dayton
  • Tipo de batería
    Batería desechable
  • Tensión de la batería
    1.5
  • Características y beneficios
    • Especialmente diseñado para uso profesional• Fórmula sin mercurio• Práctico envoltorio retráctil para minimizar el embalaje• Los tamaños AAA, AA, C y D se fabrican con orgullo en los Estados Unidos• Fresco garantizado durante diez años• Mejor uso antes de la fecha con batería• Precio por cada
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Cantidad del paquete
    8
  • Recargable o desechable
    Desechable
  • Voltaje
    1.5 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PILAS ALCALINAS ALAA-8 AA ULTRAPRO ,
  • Especialmente diseñado para uso profesional
  • Fórmula sin mercurio
  • Envoltura retráctil para minimizar el embalaje
  • Los tamaños AAA, AA, C y D se fabrican con orgullo en los Estados Unidos
  • Fresco garantizado durante diez años
  • Se utiliza mejor antes de la fecha de la batería
  • Precio por cada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo