Motion
AL9V-6J

RAYOVAC
AL9V-6J

Batería estándar - 9V, Química: alcalina, 9 V, Cantidad del paquete: 6
Artículo MI #02242582
No. Fabricante AL9V-6J
Price$2.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RAYOVAC
AL9V-6J

Batería estándar - 9V, Química: alcalina, 9 V, Cantidad del paquete: 6
Artículo MI #02242582
No. Fabricante AL9V-6J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2.45/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la batería
    9V
  • Altura
    0.15333333333333335
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    6
  • Ancho
    0.31666666666666665

Details

  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tipo de batería
    Batería desechable
  • Tensión de la batería
    9
  • Características y beneficios
    • Especialmente diseñado para uso profesional• Fórmula sin mercurio• Práctico envoltorio retráctil para minimizar el embalaje• Los tamaños AAA, AA, C y D se fabrican con orgullo en los Estados Unidos• Fresco garantizado durante diez años• Mejor uso antes de la fecha con batería• Precio por cada
  • Cantidad del paquete
    6
  • Recargable o desechable
    Desechable
  • Voltaje
    9 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL9V-6 9V PILAS ALCALINAS ULTRAPRO ,
  • Especialmente diseñado para uso profesional
  • Fórmula sin mercurio
  • Envoltura retráctil para minimizar el embalaje
  • Los tamaños AAA, AA, C y D se fabrican con orgullo en los Estados Unidos
  • Fresco garantizado durante diez años
  • Se utiliza mejor antes de la fecha de la batería
  • Precio por cada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo