Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesToalla de taller húmeda grande de textura única; Fórmula de limpieza todo en uno eficaz para limpiar manos, brazos, herramientas y superficies; Contiene hidratantes para la piel que ayudan a prevenir la sequedad y la irritación; Fórmula compatible con COV; Para usar en cualquier lugar donde se requiera una limpieza intensiva; No se necesita agua; Aroma cítrico fresco; Eficaz para la suciedad, el aceite y la grasa; GOJO es miembro de la Responsible Flushing Alliance y recomienda que los usuarios no laven las toallitas
- AparienciaHojas
- Tipo de toallita de limpiezaToallas húmedas multiuso
- ColorBorrar
- InflamabilidadNo aplicable
- Punto de inflamación<gt/>100 °C
- Número de Upc del fabricante73852062816
- Número de toallitas60
- Cantidad del paquete por caja6
- Tipo de paquetePaquetes resellables
- Rango de pH4.1 a 6.1
- Declaración de la Propuesta 65Este producto no requiere una etiqueta de advertencia según la Propuesta 65 de California
- AromaCítricos
- Tratado o secoTratado