Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteDamas - Talla única para todos
- Longitud24.13 cm
- Peso4.4905608 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para la construcción, la manipulación de materiales y el mantenimiento general cuando se utiliza el guante hasta que está sucio y se desecha.
- Material de la espaldaAlgodón, poliéster
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorAzul
- Características de comodidadEl patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
- Descripción de construcciónCorte Gunn con puños de goma
- Tipo de manguitoSeguridad
- DescripciónSe utiliza para la construcción, la manipulación de materiales y el mantenimiento general cuando se utiliza el guante hasta que está sucio y se desecha.
- Descripción Palabra claveGuantes de piel con palma
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroGrado económico
- Tipo de material de cueroCuero de vacuno dividido
- Material del forroForro polar
- MaterialPiel de vacuno
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de tela
- Tipo de protecciónProtección general
- Material de costuraNailon
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
- El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
- La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
- Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
- El puño de seguridad de tela engomada ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación