Motion
5555/l
Guantes de piel de cerdo con forro térmico y espalda de tela - Puños de seguridad de goma
Artículo MI #02242693
No. Fabricante 5555/L
Precio17.12 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel de cerdo con forro térmico y espalda de tela - Puños de seguridad de goma
Artículo MI #02242693
No. Fabricante 5555/L
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
Precio17.12 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    72.39 cm
  • Peso
    4.4905608 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Material de la espalda
    Algodón/poliéster
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Azul
  • Características de comodidad
    La estructura de piel de cerdo proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidizarse
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Grado normal
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cerdo con grano superior
  • Material del revestimiento
    Lona
  • Material del forro
    Térmica
  • Material
    Piel de cerdo
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de tela
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
5555 PIEL DE CERDO PREMIUM, THINSULATE
  • La estructura de piel de cerdo proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidizarse
  • El forro térmico natural proporciona un aislamiento superior sin el volumen del forro polar
  • La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo