Motion
1027RF
Guantes West Chester 12 en PVC grueso, Forro de entrelazado, TAMAÑO WCPG L-Negro
Artículo MI #02242728
No. Fabricante 1027RF
Price$4.55/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes West Chester 12 en PVC grueso, Forro de entrelazado, TAMAÑO WCPG L-Negro
Artículo MI #02242728
No. Fabricante 1027RF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.55/pr

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    47.752 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    5.896696 kg

Details

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
  • Aplicación
    • Agarre mejorado • Almacenamiento y manejo de paquetes • Aplicaciones de construcción • Ensamblaje general • Trabajo general ligero
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Características y beneficios
    • Los estilos de acabado rugoso proporcionan un agarre económico mejorado en mojado y resistencia a los cortes • Forro de interbloqueo para una gran destreza, se seca rápidamente y elimina poca pelusa • El color negro oculta la suciedad • Construcción de una sola inmersión • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Patrón de agarre
    Desbaste
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro de punto
    Algodón
  • Con forro
    Enclavamiento
  • Material del revestimiento
    Enclavamiento
  • Material del forro
    Revestimiento de enclavamiento
  • Número de Upc del fabricante
    662909010292
  • Material
    PVC
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    662909010292

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO DE PAPEL DE LIJA NEGRO 1027RF , 12"
  • Los estilos de acabado rugoso proporcionan un agarre en húmedo mejorado y económico y resistencia al corte
  • Revestimiento de interbloqueo para una gran destreza, se seca rápidamente y desprende poca pelusa
  • El color negro oculta la suciedad
  • Construcción de una sola inmersión
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos