Motion
1047RF
Guantes West Chester 14 en PVC grueso, forro de enclavamiento, WCPG TAMAÑO L Negro
Artículo MI #02242729
No. Fabricante 1047RF
Precio4.71 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes West Chester 14 en PVC grueso, forro de enclavamiento, WCPG TAMAÑO L Negro
Artículo MI #02242729
No. Fabricante 1047RF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.71 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    44.958 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    5.896696 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
  • Aplicación
    • Agarre mejorado • Almacenamiento y manejo de paquetes • Aplicaciones de construcción • Ensamblaje general • Trabajo general ligero
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Características y beneficios
    • Los estilos de acabado semiáspero proporcionan un agarre económico mejorado en mojado y resistencia a los cortes • Forro de enclavamiento para una gran destreza, se seca rápidamente y repele la pelusa • El color negro oculta la suciedad • Construcción de una sola inmersión • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Patrón de agarre
    Parche de arena
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro de punto
    Algodón
  • Con forro
    Enclavamiento
  • Material del revestimiento
    Enclavamiento
  • Material del forro
    Punto
  • Número de Upc del fabricante
    662909104700
  • Material
    PVC
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    662909104700

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO DE PAPEL DE LIJA NEGRO 1047RF , 14"
  • Los estilos de acabado semidesbaste proporcionan un mejor agarre económico en mojado y resistencia al corte
  • Revestimiento de interbloqueo para una gran destreza, se seca rápidamente y desprende poca pelusa
  • El color negro oculta la suciedad
  • Construcción de una sola inmersión
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos

También puede gustarle