Motion
2312/7
Guantes PosiGrip de látex amarillos, con forro flocado, palma repujada TAMAÑO 7-Yellow
Artículo MI #02242744
No. Fabricante 2312/7
Price 2.58 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PosiGrip de látex amarillos, con forro flocado, palma repujada TAMAÑO 7-Yellow
Artículo MI #02242744
No. Fabricante 2312/7

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 2.58 $/pr

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    7, Pequeño
  • Longitud  
    36.32 cm
  • Tamaño
    7
  • Grosor
    18 mil

Details

  • Detalles adicionales
    Ideal para el procesamiento de alimentos y aplicaciones en las que se debe evitar la descamación del revestimiento del rebaño.
  • Aplicación
    • Procesamiento de alimentos • Manipulación de productos químicos • Refinamiento de productos químicos • Limpieza • Conserjería
  • Color
    Amarillo
  • Estilo de puño
    Rosa
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • Características y beneficios
    • El forro flocado facilita la colocación y la retirada, además de la absorción de la humedad • Puño rosado para mayor resistencia a los desgarros • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
  • Patrón de agarre
    Peine de miel
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    flocado
  • Material del forro
    Rebaño
  • Número de Upc del fabricante
    662909023131
  • Material
    Látex
  • Línea de productos
    Posigrip
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, 29 CFR 1910.138
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • UPC_NO
    662909023131

Descripción general

Descripción del fabricante
2312-7 LÁTEX FORRADO FLOCADO, 22 MIL
  • El forro aterciopelado facilita la colocación y la retirada, además de la absorción de la humedad
  • Puño rosado para mayor resistencia a los desgarros
  • Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177