Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante9, Grande
- Longitud37.08 cm
- Tamaño9
- Grosor18 mil
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para el procesamiento de alimentos y aplicaciones en las que se debe evitar la descamación del revestimiento del rebaño.
- Aplicación• Procesamiento de alimentos • Manipulación de productos químicos • Refinamiento de productos químicos • Limpieza • Conserjería
- Material de recubrimientoLátex
- ColorAmarillo
- Estilo de puñoRosa
- Tipo de manguitoCon cuentas
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos
- Características y beneficios• El forro flocado facilita la colocación y la retirada, además de la absorción de la humedad • Puño rosado para mayor resistencia a los desgarros • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
- Patrón de agarrePeine de miel
- Tipo de manoEmparejamiento
- Con forroflocado
- Material del forroRebaño
- Número de Upc del fabricante662909023124
- MaterialLátex
- Línea de productosPosigrip
- Estándares cumplidos21 CFR 170-199, 29 CFR 1910.138
- Compatible o no compatibleNo compatible
- UPC_NO662909023124
Descripción general
Descripción del fabricante
2312-9 LÁTEX FORRADO FLOCADO, 22 MIL
- El forro aterciopelado facilita la colocación y la retirada, además de la absorción de la humedad
- Puño rosado para mayor resistencia a los desgarros
- Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature