Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pechoDe 46 a 48 pulg.
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesCuello en forma de V
- Clase ANSINo cumple con ANSI
- Método de refrigeraciónSumergir en agua de 5 a 9 minutos
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaChaleco de refrigeración
- Uso de la prendaChaleco estándar
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- LeyendaNinguna
- MaterialAlgodón/polímero
- Número de subdivisiones0
- PatrónNinguna
- Línea de productosEvaporación
- Color del chalecoAzul real