Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 oz
- Altura total8.375 pulg.
- Ancho general8.375 pulg.
Detalles
- Aplicaciónpulido de muebles
- Tipo de limpiadorPulidos
- ColorBlanco
- ConcentraciónListo para usar
- InflamabilidadNo inflamable
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- FormularioLíquido
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Cantidad del paquete12
- Tipos de productosPulidos
- AromaLimón
- Superficies limpiasMuebles de madera
Descripción general
- Fórmula especial a base de cera que produce un acabado protector duro y sin polvo en muebles de madera, metal, plástico y vinilo
- Elimina fácilmente la suciedad, el polvo, las huellas dactilares y las manchas
- Proporciona a los muebles un brillo profundo que dura
- 360° La válvula permite pulverizar boca abajo
- Agradable fragancia de limón