Motion
A00329
Silicona de grado alimenticio Zep: sí, 11 oz, plazo de entrega de 5-7 días, sin grado ISO, color incoloro
Artículo MI #02243172
No. Fabricante A00329
Precio9.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Silicona de grado alimenticio Zep: sí, 11 oz, plazo de entrega de 5-7 días, sin grado ISO, color incoloro
Artículo MI #02243172
No. Fabricante A00329

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Peso neto
    1.004 lb
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Peso
    1.004 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Proporciona una lubricación y protección superiores
  • Tipo de producto químico
    Lubricante
  • Tipo de limpiador
    Lubricantes
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Disolvente
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • ECCN
    EAR104
  • Características y beneficios
    Spray de silicona seca de grado alimentario y textil; Fórmula sin hexano, con bajo contenido de COV; No clorado, no cancerígeno; Sin agotamiento del ozono; Silicona incolora, sin manchas
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Acción de espuma
    No
  • Grado alimentario
    H2
  • Formulario
    Aerosol
  • Código de armonización
    3403.19.5000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de stock del fabricante
    1033585
  • Número de Upc del fabricante
    690858024602
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Lubricantes
  • Tipos de productos
    Lubricantes
  • Aroma
    Disolvente
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Sí
  • Superficies limpias
    Se utiliza en mesas de corte, agujas, cuchillas, instalación de espuma/tejido y otras aplicaciones en talleres de tapicería, operaciones de prendas y fresado.
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    10723783206489

Descripción general

Descripción del fabricante
1033585 MST SILICona SECA AERO DZ
  • Spray de silicona seca de grado alimentario y textil; Fórmula sin hexano, con bajo contenido de COV; No clorado, no cancerígeno; Sin agotamiento del ozono; Silicona incolora, sin manchas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo