Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor11 oz
- Peso neto0.983 lb
- Altura total9.75 pulg.
- Ancho general2.63 pulg.
- Peso0.983 lb
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónProporciona una lubricación y protección superiores
- Tipo de producto químicoLubricante
- Tipo de limpiadorLubricantes
- ColorIncoloro
- ComposiciónDisolvente
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- ECCNEAR99
- Características y beneficiosViscosidad gruesa, alta resistencia; no causa engomado; lubrica y protege; sin disolventes clorados ni fluorados
- InflamabilidadAltamente inflamable
- Acción de espumaNo
- Grado alimentarioH1
- FormularioAerosol
- Código de armonización3403.19.1000
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5-7 días
- Número de stock del fabricante1002092
- Número de Upc del fabricante723783200817
- Cantidad del paquete12 por caja
- Línea de productosLubricantes
- Tipos de productosLubricantes
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el benceno, que el estado de California sabe que causan cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos.
- AromaDisolvente
- Sin disolventesNo
- Acción de pulverizaciónSí
- Superficies limpiasUtilice este producto en piezas móviles, como barrera contra el agua y las inclemencias del tiempo, como aislante eléctrico y para evitar que se peguen, quemen y congelen puertas, ventanas, cerraduras y conjuntos.
- UPC_NO10723783200814
Descripción general
- Viscosidad gruesa, alta resistencia; no causa engomado; lubrica y protege; sin disolventes clorados ni fluorados