Motion
TV55RS/1S
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: Universal, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #02243455
No. Fabricante TV55RS/1S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: Universal, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #02243455
No. Fabricante TV55RS/1S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Ancho de la banda
    1 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    2 bandas verticales
  • Clase ANSI
    No cumple con ANSI
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco estándar
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla
  • Número de bandas horizontales
    0
  • Número de subdivisiones
    0
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Seguridad del tráfico
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Amarillo
  • Color del chaleco
    Naranja de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE TRÁFICO TV55RS/1S CON ARKOBR DE 1"
  • Malla de poliéster
  • Dos rayas verticales reflectantes amarillas 1-3/8” en la parte delantera y trasera
  • Ajuste elástico en los laterales, cierre frontal de Velcro®
  • Opción de consolidación de tráfico económico
  • Color: naranja de alta visibilidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good