Motion
01712
Tubo fluorescente lineal tubular (T): fluorescente, forma de bombilla tubular (T), potencia de 32 W, 2710 lm, vida útil de la bombilla de 20000 h
Artículo MI #02243672
No. Fabricante 01712
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo fluorescente lineal tubular (T): fluorescente, forma de bombilla tubular (T), potencia de 32 W, 2710 lm, vida útil de la bombilla de 20000 h
Artículo MI #02243672
No. Fabricante 01712
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Vataje
    32 W

Detalles

  • Tipo de base
    Bi-Pin
  • Vida útil de la bombilla
    20000 h
  • Forma de bombilla
    Tubular (T)
  • Color
    Blanco
  • Temperatura del color
    3500
  • Código de lámpara
    T8
  • Emisión de luz
    2710 lm
  • Tecnología de iluminación
    Fluorescente

Descripción general

Descripción del fabricante
01712 F32T8/735