Motion
BL1066RB
Cadena de hoja - Lazada 6 x 6 , Paso 31.75 mm, Resistencia a la rotura 417000 N, Material de acero
Artículo MI #02243886
No. Fabricante BL1066RB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 6 x 6 , Paso 31.75 mm, Resistencia a la rotura 417000 N, Material de acero
Artículo MI #02243886
No. Fabricante BL1066RB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    417000 N
  • Lazada
    6 x 6
  • Longitud por paso de 100
    3175 mm
  • Placa de enlace Altura  
    63.40 mm
  • Placa de enlace Grosor  
    4.88 mm
  • Pasador Diámetro  
    11.10 mm
  • Paso  
    31.75 mm
  • Peso
    7.07 lb

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.8, DIN 8152, ISO 4347, NFE 26107

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1066 CADENA DEL LEAF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle