Motion
6201-ZZ C0
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02243956
No. Fabricante 6201-ZZ C0
Precio12.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02243956
No. Fabricante 6201-ZZ C0
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
Precio12.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6201-ZZD BRG
  • Descripción larga
    El 6201-ZZ C0 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 12 mm con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 10 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6201-ZZ C0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6201-ZZD BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo