Motion
6208 C0
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #02243989
No. Fabricante 6208 C0
Precio32.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #02243989
No. Fabricante 6208 C0

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6208-D
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6208 C0 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 40 mm con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 18 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208 C0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106799016

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6208-D

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo