Motion
6209-2RS C0
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 85 mm de DE, 19 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #02243995
No. Fabricante 6209-2RS C0
Precio73.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 85 mm de DE, 19 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #02243995
No. Fabricante 6209-2RS C0
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
Precio73.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6209-2RLD COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6209-2RS C0 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 45 mm con un diámetro exterior de 85 mm y un ancho de 19 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6209-2RS C0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106008330

Descripción general

Descripción del fabricante
6209-2RLD COJINETE DE BOLA RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo