Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho22 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6212-DV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6212 C0 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 60 mm con un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 22 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante6212 C0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106110842