Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho19 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6306-D
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6306 C0 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 30 mm con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 19 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante6306 C0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106110996