Motion
6309 C0
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02244056
No. Fabricante 6309 C0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02244056
No. Fabricante 6309 C0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6309 BOLA RADIAL BRG - TAMAÑO MEDIANO ABIERTO
  • Descripción larga
    El 6309 C0 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 45 mm con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 25 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6309 C0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106784746

Descripción general

Descripción del fabricante
6309 BOLA RADIAL BRG - TAMAÑO MEDIANO ABIERTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo