Motion
05BSS RIV X 10 pies

PEER Chain
05BSS RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 05B / 8 mm, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304 , 10 pies de longitud
Artículo MI #02244091
No. Fabricante 05BSS RIV X 10 ft
Precio39.45 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
05BSS RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 05B / 8 mm, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304 , 10 pies de longitud
Artículo MI #02244091
No. Fabricante 05BSS RIV X 10 ft
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
Precio39.45 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.118 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.265 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.031 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.090 pulg.
  • Altura de la placa
    0.265 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.031 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.196 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.118 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    pies-libras
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    05B / 8 mm
  • Estándar de cadena
    ISO
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Recubrimiento de acabado
    Resistente a la corrosión
  • Número de catálogo del fabricante
    6451
  • Número de stock del fabricante
    6451
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
05B BÚSQUEDA RIV INOXIDABLE X 10 PIES
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo