Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho22 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6017-2RLD-C0 BRG
- Descripción largaThe 6017 2RS C0 is an 85 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 130 mm OD and 22 mm width, double sealed for long life.
- Número de catálogo del fabricante6017 2RS C0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión