Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho14 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6007-DV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6007 C0 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 35 mm con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 14 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante6007 C0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106985334