Motion
6007-RS C0

PEER Bearing
6007-RS C0

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #02244126
No. Fabricante 6007-RS C0
Precio47.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
6007-RS C0

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #02244126
No. Fabricante 6007-RS C0
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
Precio47.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6007-RLD BOLA RADIAL BRG-TAMAÑO PEQUEÑO
  • Descripción larga
    El 6007-RS C0 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 35 mm con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 14 mm, sellado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6007-RS C0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106789604

Descripción general

Descripción del fabricante
6007-RLD BOLA RADIAL BRG-TAMAÑO PEQUEÑO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo