Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Exterior Diámetro75 mm
- En general Ancho16 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6009-DV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6009 C0 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 45 mm con un diámetro exterior de 75 mm y un ancho de 16 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante6009 C0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106216889