Motion
6009-ZZ C0

PEER Bearing
6009-ZZ C0

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 75 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02244135
No. Fabricante 6009-ZZ C0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
6009-ZZ C0

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 75 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02244135
No. Fabricante 6009-ZZ C0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6009-ZZD BALL BRG
  • Descripción larga
    El 6009-ZZ C0 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 45 mm con un diámetro exterior de 75 mm y un ancho de 16 mm, doblemente blindado para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6009-ZZ C0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6009-ZZD BALL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo