Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Exterior Diámetro75 mm
- En general Ancho16 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreBlindado simple
- Descripción6009-ZD BLINDAJE ÚNICO RADIAL BRG
- Descripción largaThe 6009-Z C0 is a 45 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 75 mm OD and 16 mm width, single shielded for long life.
- Número de catálogo del fabricante6009-Z C0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106789437