Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Exterior Diámetro125 mm
- En general Ancho22 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6016 BRG
- Descripción largaEl 6016 C0 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 80 mm de diámetro con un diámetro exterior de 125 mm y un ancho de 22 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante6016 C0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106788980