Motion
6203 C0
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02244183
No. Fabricante 6203 C0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02244183
No. Fabricante 6203 C0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6203-ZZD-C0 BRG
  • Descripción larga
    El 6203 C0 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 17 mm con un diámetro exterior de 40 mm y un ancho de 12 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203 C0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6203-ZZD-C0 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo